ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 銀 PP 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード68794777 品番161-64303 HWPP20-PP-SR
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:20mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.95mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9015 アズワン品番65-7467-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする