ヘラマンタイトン ケーブルシールド 1.5mm 黒 クロロプレン 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード68794795 品番600-02929 H15X20BK-CR-BK
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ポリクロロプレン拡張可能スリーブ
押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。
特長と利点:
事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。
用途
このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。

仕様●スリーブ径:1.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1.5mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:H15X20BK●コード番号:920-3683 アズワン品番65-7421-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする