※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68794820 品番234-10400 KK4-PA6HIR-BK
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Klam Klipストレインリリーフ
Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:8.5mm●材質:PA 6●色:黒●シリーズ:KK●コード番号:187-6640 アズワン品番65-7456-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする