材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装
寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202
質量(kg)1.1
色黒
電圧(V)AC100〜242
消費電力(W)17
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V〜242V
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)90.5
容量(VA)18/18/20
クラス1200クラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)1/2:23
演色指数(Ra)96〜93
定格光束(Lm)1540
調光の可否調光(PWM調光)
従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
調色の可否昼光色〜電球色