LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 白(ホワイト93) 調光の可否調光(PWM調光) 消費電力(W)17 注文コード68795715 品番LZD-9133FWM4
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は色・調光の可否・消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
白コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
調光機能付(5%〜100%)
調色機能付(6500K〜2700K)
取付可能天井厚5〜25mm
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96〜Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5〜25【mm】
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。

材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202 質量(kg)1.1 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)17 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V〜242V 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 容量(VA)18/18/20 クラス1200クラス RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:23 演色指数(Ra)96〜93 定格光束(Lm)1540 調光の可否調光(PWM調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当 調色の可否昼光色〜電球色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする