材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装
寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202
質量(kg)1.1
色黒
電圧(V)AC100〜242
消費電力(W)25
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V〜242V
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
容量(VA)27/26/27
クラス2000クラス
配光角度(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)1/2:30
演色指数(Ra)96〜93
定格光束(Lm)2030
調光の可否調光(PWM調光)
従来光源CDM-T35W相当
調色の可否昼光色〜電球色