LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68796555 品番 LZD-9139AWB3
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LED交換不可
白コーン
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5〜25mm
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5〜25【mm】

材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装 質量(kg)1.3 白(ホワイト93) 寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)23.7 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V〜242V 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)88.6 光源寿命40000時間 容量(VA)24/25/25 配光角度(°)45 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2100 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源FHT32W×2灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする