材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装
質量(kg)1.3
色白(ホワイト93)
寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm
電圧(V)AC100〜242
消費電力(W)23.7
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V〜242V
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)24/25/25
配光角度(°)45
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2090
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W×2灯相当