材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装
質量(kg)1.9
色白(ホワイト93)
寸法径Φ165 埋込穴Φ150 埋込深253mm
電圧(V)AC100〜242
消費電力(W)45
時間光束維持:40000時間
ランプ内蔵
電源(AC)100V〜242V
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
光源寿命40000時間
容量(VA)46/47/48
配光角度(°)50
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5000
調光の可否非調光
カットオフアングル15°
従来光源CDM-TP150W相当