LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68797097 品番 LZD-9141NWB3
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

LED交換不可
白コーン
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5〜25mm
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5〜25【mm】
注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。

材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装 質量(kg)1.9 白(ホワイト93) 寸法径Φ165 埋込穴Φ150 埋込深253mm 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)45 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V〜242V 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48 配光角度(°)50 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5100 調光の可否非調光 カットオフアングル15° 従来光源CDM-TP150W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする