ジャケット LJ0169

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68797182 品番 LJ0169
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クールなたたずまいのストライプスーツ。
袖を通した時の心地よさ。佇まいが美しく見える仕立ての良さ。
全てに拘りぬいた、上質さを実感できるスーツです。
ソロテックス(R)素材だから動きやすくて快適。
「導電性線維」混紡で静電気を軽減してくれる。
天然素材のウール誌王なので1年中過ごしやすい。

ブラック×ブルー サイズ7号 仕様左胸ポケット、両脇フラップポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ、背裏トリコット切替 混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ) 肩幅(cm)37.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)57 バスト(cm)89 アズワン品番64-6237-11 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする