パンツ LP6120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68797286 品番 LP6120
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クールなたたずまいのストライプスーツ。
袖を通した時の心地よさ。佇まいが美しく見える仕立ての良さ。
全てに拘りぬいた、上質さを実感できるスーツです。
ソロテックス(R)素材だから動きやすくて快適。
「導電性線維」混紡で静電気を軽減してくれる。
天然素材のウール誌王なので1年中過ごしやすい。

ブラック×ブルー サイズ9号 ウエスト(cm)70 股下(cm)88 ヒップ(cm)93 仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付 混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ) アズワン品番64-6239-66 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする