ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
Aラインスカート LS2196
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68797374
品番
LS2196
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイドのバイアス切替で全体をすっきりとした印象に。
ウエストは後ろゴム仕様4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応。
色
ブラック×ブルー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
97
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6241-30
性別
女性用