タイトスカート LS2197

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ9号 注文コード68797462 品番LS2197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
ブラック×ブルー サイズ9号 ウエスト(cm)64 ヒップ(cm)96 仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ 混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ) 丈(cm)54 アズワン品番64-6241-39 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする