ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト LV1179
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68797602
品番
LV1179
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイドのバイアス切替で全体をすっきりとした印象に。
脱いだ時もお洒落なカラー裏地になっています。
裾に入ったスリットが腰回りにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
色
ブラック×ブルー
サイズ
19号
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後脇スリット開き
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
57
バスト(cm)
113
アズワン品番
64-6244-71
性別
女性用