クリニカルレビュー用モニター 27インチ8MP Clinical Review Monitor ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68797867 品番27HJ713C-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

27インチ8メガピクセル(3840×2160)
JESRA X-0093(管理グレード2)
DICOM Part 14適合
Brightness Stabilization
フリッカーセーフ
左右ピボットに対応

付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○ 仕様チルト/高さ調整/スイベル/ピボット、はめ込み式スタンド その他【色域】sRGB 99%(CIE1931) 質量(kg)スタンド非装着時:4.7 / スタンド装着時:7.5 タイプ外部電源アダプター 消費電力(W)(オフ時)0.3以下 出力【DC】19V、3.42A 表面処理アンチグレア 機能【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K〜10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○ 最大消費電力(W)65 コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.1554×0.1554 表示色約10.7億色(10bit) 解像度3840×2160 視野角178°(水平)/ 178°(垂直) 応答速度5ms(GTG Faster設定時) VESAマウント(mm)100×100 安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○ 入力電源100〜240V(50/60Hz) 色(本体)ブラック 出入力端子DisplayPort入力:×1 / HDMI入力:×2 / ヘッドホン(ステレオミニジャック):3極 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) 画面サイズ27インチ デザイン3辺フレームレスデザイン アプリケーションDual Controller:○ / LG Calibration Studio:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする