付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンド
その他【色域】sRGB 99%(CIE1931)
質量(kg)スタンド非装着時:4.7 / スタンド装着時:6.2
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V、3.42A
表面処理アンチグレア
機能【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K〜10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)65
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.1554×0.1554
表示色約10.7億色(10bit)
解像度3840×2160
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○
入力電源100〜240V(50/60Hz)
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort入力:×1 / HDMI入力:×2 / ヘッドホン(ステレオミニジャック):3極 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)
画面サイズ27インチ
デザイン3辺フレームレスデザイン
アプリケーションDual Controller:○ / LG Calibration Studio:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350