クリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review Monitor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68797885 品番27HS713C-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

27インチ8メガピクセル(3840×2160)
IPSパネル
DICOM Compliant
ハードウェアキャリブレーション対応
左右ピボット、高さ調整に対応

付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / USB Type-Cケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○ その他【色域】DCI-P3 95% 質量(kg)セット(スタンド付き):6.6 / セット(スタンドなし):3.8 消費電力(W)(オフ時)0.3以下 角度(°)【スイベル】左45 / 右45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×85〜235×575※セット(スタンド付)/614×58×393※セット(スタンドなし) 機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / マニュアル(5000K〜10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】2PBP【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フォーカスビュー】○【Dual Controller】○ 最大消費電力(W)65 コントラスト比1200:1 画素ピッチ0.1554×0.1554 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間ご購入日から5年間または使用時間20000時間以内(バックライト含む)輝点が1個でも確認された場合、保証期間内は無償修理対象 視野角178° / 178°(CR≧10) 応答速度5ms(GTG Faster設定時) VESAマウント(mm)100×100 安全規格VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:Registration(Class I) / ISO13485:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / USBアップストリーム:USB 2.0 ×2 / USBダウンストリーム:USB 2.0 ×2 画面サイズ27インチ 高さ調整範囲(mm)150 アスペクト比16:9 表示有効寸法(mm)597×336 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする