手術用モニター 27インチ 2MP Surgical Monitor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68797910 品番27HK510S-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

27 インチ FHD IPS ディスプレイ (1920x1080)
sRGB 115% (深赤)
Brightness Stabilization
防塵 & 防水
Protection Glass
フリッカー セーフ

付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / D-Sub 15ピンアナログケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ 仕様機械式電源スイッチ その他【色域】sRGB 99%(CIE1931) 質量(kg)スタンド非装着時:7.7 タイプ外部電源アダプター 消費電力(W)(オフ時)0.3以下 出力【DC】19V、6.32A 表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止) 機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP【PIP】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○ 最大消費電力(W)120 色温度6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K〜10000K) コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.3114×0.3114 表示色約10.7億色(10bit) 解像度1920×1080 視野角178°(水平) / 178°(垂直) 応答速度5ms(GTG Faster設定時) VESAマウント(mm)200×100/100×100 安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○ 入力電源100〜240V(50/60Hz) 色(本体)ホワイト 出入力端子3G-SDI:○ / コンポーネント(解像度):○ / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / D-Sub 15pin アナログ入力:○ / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) 画面サイズ27インチ アプリケーションLG Calibration Studio アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする