診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68797919 品番21HQ513D-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

21.3インチ 3MP IPSディスプレイ
1100cd/m2(標準値)
病理学モード、フォーカスビューモード
照明(ダウンライト/ウォールライト)
人間工学に基づいたデザイン

付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○ 仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンド その他【色域】NTSC 72%(CIE1931) 質量(kg)スタンド非装着時:5 / スタンド装着時:7 タイプ外部電源アダプター 消費電力(W)(オフ時)0.3以下 出力【DC】19V、6.32A 表面処理アンチグレア 機能【環境輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K〜10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【フロントセンサー】○【ホットキー】○(6ボタン)【ハードウェアキャリブレーション】○【照明】○【ライトボックスモード】○【臨床病理学モード】○【人感センサー】○【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○ 最大消費電力(W)120 コントラスト比1800:1 画素ピッチ0.2115×0.2115 表示色約10.7億色(10bit) 解像度1536×2048 視野角178°(水平)/ 178°(垂直) 応答速度5ms(GTG Faster設定時) VESAマウント(mm)100×100 安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○ 入力電源100〜240V(50/60Hz) 色(本体)ブラック 出入力端子デイジーチェーン:○(3MP / 60Hz) / DisplayPort入力:○(入力×2、出力×1) / DVI-D入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) 画面サイズ21.3インチ アプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○ アスペクト比3:4 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)1100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする