付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○
その他【色域】DCI-P3 86%
質量(kg)セット(スタンドなし):34.8
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68
機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○
最大消費電力(W)180
コントラスト比1100:1
画素ピッチ0.315×0.315
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。
視野角178° / 178°(CR≧10)
応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
VESAマウント(mm)200×200/300×300
安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06
入力電源100-240V、50/60Hz
色(本体)ホワイト
出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1
画面サイズ55インチ
アスペクト比16:9
表示有効寸法(mm)1210×680
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61
輝度(cd/m2)680