診断用モニター 31インチ12MP Diagnostic Monitor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68797998 品番31HN713D-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

31インチ12メガピクセル(4200×2800)
日本乳がん検診精度管理中央機構認定
JESRA X-0093(管理グレード1A)
DICOM Part 14適合
マルチ解像度モード,臨床病理学モード
フェイルオーバー機能,自動輝度調整

USB
【アップストリーム】USB Type-A ×1(USB3.0)
【ダウンストリーム】USB Type-A ×3(USB3.0)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○ 仕様ヘッドホン機能あり(ステレオミニジャック) / はめ込み式スタンド / 機械式電源スイッチ その他【色域】sRGB 97%(CIE1931) 質量(kg)(スタンド装着時)14 / (スタンド非装着時)10.7 タイプ外部電源アダプター 消費電力(W)(オフ時)0.3以下 出力【DC】24V、7.5A 表面処理アンチグレア 入力【DisplayPort】×2 機能環境輝度センサー:○ / ブラックスタビライザー:○ / 自動輝度較正:○ / 色温度:6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K〜10000K) / DICOM Compliant:○ / フリッカーセーフ:○ / フォーカスビュー:○ / フロントセンサー:○ / ホットキー(6ボタン):○ / ハードウェアキャリブレーション:○ / 照明:○ / ライトボックスモード:○ / 臨床病理学モード:○ / PBP:2PBP / 人感センサー:○ / ブルーライト低減モード:○ / Smart Energy Saving:○ / Super Resolution+:○ 最大消費電力(W)180 コントラスト比1500:1 画素ピッチ0.1554×0.1554 表示色約10.7億色(10bit) 解像度4200×2800 視野角178°(水平)/ 178°(垂直) 応答速度5ms(GTG Faster設定時) 入力端子DisplayPort×2、USB Type-A VESAマウント(mm)100×100 安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○ 入力電源100〜240V(50/60Hz) 色(本体)ブラック 画面サイズ31インチ アプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○ アスペクト比3:2 輝度(cd/m2)1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする