AFF WARE
AFF WAREの 文房具
AFF WAREの クリップ/リング
AFF WAREの クリップ
ブッククリップ ホワイト 本 固定 クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68798007
品番
AFF-BKC001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
本の中央を隠さずサイドで固定。書籍の内容がしっかり見やすいブッククリップです。
背表紙を避けて固定できるので、厚みのある教科書や参考書でも安定します。
用途
本や書類の固定に
材質
プラスチック
寸法(mm)
約120×70×40
色
ホワイト
質量(g)
19