屋根馬

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798016 品番RB43LS(BK)
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。
黒色粉体塗装仕上げになります。

質量(kg)2.2 摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板 径(Φmm)マスト:38.1 適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22〜32 RoHS指令(10物質対応)対応 脚幅(mm)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする