※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68798138
品番
DM028K-R
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
CD管用
色
オレンジ
種類
速結コネクタ
呼び
28
JIS規格
JIS C8412
RoHS指令(10物質対応)
対応