商品画像

ジェットストリーム多機能ペン 4&1 0.38mm MSXE5-1000-38 ソフトピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68798181 品番MSXE510003866
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

方式スライドノック式 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤・青・緑 ボール径(Φmm)0.38 色(軸)ソフトピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする