商品画像

ジェットストリーム多機能ペン 4&1 0.5mm MSXE5-1000-05 アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68798226 品番MSXE510005.46
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

アイボリー 方式スライドノック式 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤・青・緑 ボール径(Φmm)0.5 色(軸)アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする