フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 24 V 8 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798584 品番2964364
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110
Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き
Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。
特長と利点
Dc in / Dc out、Dc in / Ac out、および Ac in / Dc out バージョンを使用可能 最大スイッチング速度 100 kHz のタイプを用意 入出力間絶縁: 2.5 kV ac LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 〜 +60 ℃

仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●動作温度範囲:-20 → +60℃●コード番号:801-8080 アズワン品番65-8068-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする