ヒューズ無しDINレール端子 ナット / ボルト 2極 緑 / 黄 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68798654 品番3049628
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Phoenix アース Terminal Block は、低接触抵抗で耐腐食性のある Terminal Point を備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します別のラベルオプション 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:0.1 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:ナット / ボルト●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:201-4937 アズワン品番65-7740-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする