静電気&花粉ガードスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400mL) 注文コード 68798680 品番 1010531
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

クリーニング屋さんでも使っている、業務用の静電気&花粉ガードスプレーです。静電気のパチパチ対策に!
静電気による花粉やダストの付着を抑制します。
車のシートやセーター・ニット、スカートのまとわりつきにもおすすめです。
本体ボトルはフィルムを剥がすとシンプルなデザインになり、お部屋のインテリアを邪魔しません。

用途衣類・布製品用 仕様【使用できないもの】絹、レーヨン、毛皮、人工皮革、和装品など水に弱いもの、水洗いやドライクリーニングができないもの、【使用できるもの】綿、ウール、麻、合成繊維の衣類 成分帯電防止剤、保湿剤 規格詰替パウチ 液性弱酸性 使用量目安:1着あたり6回(約4.8ml)噴射 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする