トースター 2枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1000W タイマー15分 一人暮らし向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798795 品番TSB51A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

この1台でトーストもリベイクもOK!コンパクトサイズだからひとり暮らしの方に最適なオーブントースターです。1000Wのハイパワーで温度を自由に調整できるので、いろいろな料理に大活躍。簡単な操作で毎日の食事作りがもっと手軽に楽しめます。

用途
食パンのトーストはもちろん、クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がり、新生活にも便利です。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。
限られたスペースでも設置可能なコンパクト設計。トーストが2枚入るサイズなのに、ワンルームのキッチンにもすっきり収まるサイズです。
1000Wのハイパワーで、トースト2枚を約3分でサクふわ食感に焼き上げます。
細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。
80℃〜250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。
タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。
鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。
パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。
具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。
例)トースト・ピザトースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅
付属品天板 仕様●パーツ:天板(TA035073)、パンくずトレイ(TA035066)、焼き網(TA035073)●海外使用:× 材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT 質量(kg)約2.5(本体のみ) ブラック 容量トースト2枚サイズ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1 ヒーター石英管ヒーター (上下1本ずつ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約247×約236 保証期間1年間 温度設定範囲(℃)80〜250(無段階調整) 庫内寸法(mm)幅約267×奥行約182×高さ約144 タイマー15分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする