熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798846 品番139753
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:3.2mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:黄色地に黒●シリーズ:R4300●コード番号:232-5679 アズワン品番65-7374-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする