ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-24mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798847 品番TT490B-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コードレスでどこでも快適カット。細かな調節が簡単にできる、使いやすいベーシックなヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。

用途
幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。
刈り高さ幅3mm〜11mm、16mm〜24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。
スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。
切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。
握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。
流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。
※シャンプーの泡を落としてからお使いください。
※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時)
刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。
※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。
専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。
1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分
本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT490Aとの比較
※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。
充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。
AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
付属品コーム2種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)/掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ 仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、スキ刈りコーム(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯ 材質ABS ブラック 質量(g)175 消費電力(W)5以下 スイッチボタン式 電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A コード長さ(m)1.8 刃幅(mm)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184 使用時間(分)60 刈込み高さ(mm)0.8 使用電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)2 電池残量表示LEDランプ3段階 電源タイプ充電・交流式 防水性IPX7(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする