ドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68798890 品番 TD260B-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大風量とマイナスイオンで手軽に満足感を。スタンダードなヘアドライヤーです。

用途
1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※スイッチポジション「TURBO」使用時(JIS規格測定法による)
マイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上(メーカー測定法・メーカー比較検証法による)
洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、3つのモードに切り替えられます。
500mlペットボトルよりも軽いので手が疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。
お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。
※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。
スリットフードは、スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。
※2024年4月〜2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
付属品スリットフード(TA035226) 仕様●パーツ:スリットフード(TA035226)●ラク抜きプラグ:〇●折りたたみ:〇●海外使用:× 材質PC、ABS ホワイト 質量(g)約415(本体のみ)、約435(スリットフード付き) 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ切替スイッチ コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 TURBO使用時) 風量(m3/min)1.5(JIS規格) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×約83×約215(本体のみ)、約203×約83×約215(スリットフード付き) イオンマイナスイオン 保証期間1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする