真空パッド フラット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68798934 品番OASI-20
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festo サクションカップインサート oasi-20 は、汚染が発生した場合に交換する必要があります。 動作圧力は 0 0、95 bar です。作動媒体:ISO 8573-1 : 2010 [7 : - : -] に基づく大気 食品安全:補足資料情報を参照してください 周囲温度:5 → 50 ℃ 製品重量:0 6 g

仕様●メーカーシリーズ:oasi-20●パッドタイプ:フラット●コード番号:203-9630 アズワン品番65-7989-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする