カールヘアアイロン コテ ロングバレル シルクコーティング プロテクトイオン 立ち上り約38秒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)0-900 注文コード68798978 品番NIM326B-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

サロンテクニックとシルクのなめらかさで、くっきり艶カールもゆるふわカールも美しく再現する、プロ仕様のカールアイロンです。シルクコーティング(TM)プレートが水分の蒸発を抑えて潤いを守り、ヘアカラーの退色を軽減。はさみ圧の調整機能も搭載し、毎日のスタイリングをサロン級の仕上がりに導きます。

用途
髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。
※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。
※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。
ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルクリップを搭載。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます。なりたいスタイルに合わせてはさみ圧を変えることで、くっきりカールからふんわりカールまでさまざまな表情のスタイリングが可能です。
ロングヘアでも一気に巻けるロングバレルを採用しています。
バレルの左右には、髪にフィットするシリコンバーを搭載。 細かい毛束も逃さずキャッチ。適度なテンションがかかり、キレイに巻けます。
温度幅60〜210℃の間で、5℃刻み31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。
電源ONから約38秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時)
プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示し、 設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。
設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。
プロテクトイオン搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。
自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
プロに支持される「Nobby」ブランドの世界観を受け継いだ、洗練されたフォルムが魅力。マットな質感にクロムメッキのアクセントが映える、上質なデザインです。
電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。
クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。
ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。 別途変換プラグをお買い求めください。
業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。
※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。
※2024年4月〜2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
付属品クイックコードバンド 仕様●Wet&Dry:×●スチーム:×●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○ ブラック 質量(g)395(電源コード含む) 径(Φmm)アイロン:26 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)0-900 スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節スイッチ「+/- 」 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約352×約55×約80 イオンプロテクトイオン 機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○(約30分) 温度調節範囲(℃)60〜210(5刻み・31段階/デジタル表示) コーティングシルクコーティング(TM) 保証期間2年間 立ち上がり時間約38秒(最高温度設定時100℃到達時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする