ストレート ヘアアイロン 15mm スリムプレート シルクコーティング 100〜200℃ Nobby by TESCOM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スモーキーグレー 注文コード68798996 品番NIS300B-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

髪ダメージを気にせず、指先感覚で簡単アレンジ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするアレンジアイロンです。幅15mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。ツイストやウェーブなどのニュアンスもしっかり決まります。プロが使用するサロンブランド『Nobby』をモデルに開発されたモデルです。

用途
髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。
※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。
※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。
指先感覚を実現する15mm幅のスリムプレートと、髪の根元からしっかり挟める最薄部11.5mm(※)の薄型ヘッドを採用。短い髪でも指先で毛束をつまむような感覚で使えるから細かなニュアンスも決まりやすく、ショートヘアの方におすすめです。 ※当製品のボディ部において
頭皮に近づくヘッド部の外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。
両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。
温度幅100〜200℃の間で、10℃刻み11段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。
電源ONから約25秒で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時)
プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。
一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理するものが多く、過加熱や加熱不足が生じることがあります。NIS300Bは温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。
設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。
開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや希望のアレンジの仕方に合わせて角度を変えることで、より使いやすくなります。
自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムで、毎日のスタイリングがスムーズに決まる。シックなブラックと上品なスモーキーグレーの2色展開です。
電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。
ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。
※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。
※2024年4月〜2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
付属品クイックコードバンド 仕様●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○ スモーキーグレー 質量(g)約305(コード込み) 電源(V)AC100ー240 消費電力(W)30-31 スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度調節スイッチ「+/-」 コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×約29×約71(使用時・開閉ロック全開状態) 機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○、開閉ロック機能:○ 温度調節範囲(℃)100〜200(10刻み) 保証期間2年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする