熱収縮チューブ 収縮前 10.4mm 収縮後 5mm 黒 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68799020 品番F2Z10x0.25
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

UL224、CSA
熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)
125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適

仕様●スリーブ径:10.4mm●シュリンク径:5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8537 アズワン品番65-7420-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする