ヘアアイロン ストレートアイロン ミニ 軽量 海外対応 ナノセラミックコーティング 190℃ コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレージュ 注文コード68799057 品番TS120A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニストレートアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら、両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチして、ストレートはもちろん、毛先カールや寝癖直しも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。

用途
最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。
コンパクトでも髪をしっかりとらえる横幅20mmのプレートで時短ストレート。ストレートはもちろん、毛先ワンカールもできます。トップ立ち上げ、寝癖直しや毛先のニュアンスカールなどにもおすすめです。
旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。
すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較
両面3D「ぴたっと」プレートを搭載し、髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりキャッチして整えます。
上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間
プレートを閉じた状態でロックが可能。収納する時や旅行などの持ち運びにも便利です。
持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラック&グレージュの2色展開です。
電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。
電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。
AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。
※2024年4月〜2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
仕様●ラク抜きプラグ:×●海外使用:○ 材質PA66 グレージュ 質量(g)約230(コード込み) 電源(V)AC100-240 50Hz/60Hz 消費電力(W)21-25 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約27×約76 機能開閉ロック機能:〇 温度調節範囲(℃)OFF/190 コーティングナノセラミックコーティング 保証期間1年間 立ち上がり時間約35秒(最高温度設定時の100℃到達時間) プレート寸法(幅W×高さH)(mm)アイロンプレート:約20×約77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする