ボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68799100 品番TT593A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

肌にやさしく、全身こだわりメンテナンス。顔・ヒゲからVIO、足までこの1本で全身の毛をくまなくケアできるボディ&フェイスグルーマーです。付属のアタッチメントで毛の長さも調整可能。お好みのスタイルに仕上げます。

用途
肌を傷つけにくい丸みのある刃先と、ボディラインに合わせて角度が変わる可動ヘッドを採用。肌をいたわるこだわりの設計で、VIOなどデリケートな部位にも安心して使えます。
アタッチメントで自然な仕上がりに。5つのトリムコームを付け替えて、全身の毛を好みの長さに調整できます。1mm単位で調整できるので、こだわりのヒゲデザインが可能。
肌に直接可動刃が当たらないネット刃で、肌にやさしく短い毛を刈り込むことができます。最後の仕上げにも使えます。
※I・Oゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを使用してください。
流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた肌にも使えるので、入浴のついでにケアできます。
※お風呂場など水気のある場所では、電源ケーブルを接続してのご使用はおやめください。(交流時)
本体・刃・アタッチメントはまるごと水洗いでき、お手入れも簡単です。
※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。
カミソリ感覚で使える93gの軽量ボディ。握りやすい形状で、スムーズに使えます。
どこでも使えるコードレスの便利さと、充電切れの心配がいらない安心感を両立した充電式・交流式両用モデルです。
すぐに使える急速充電!ゼロから満充電までは約90分で充電できます。1回の満充電で約45分間使用することが可能です。
※使用時間:最大9分×5回の使用が可能です。
3色のLEDランプで、充電残量が一目で分かります。
自立して置けるデザインで、場所を取らず、すっきり並べて片付けられます。アタッチメントをまとめて収納できるポーチ付き。旅行など持ち運びにも便利です。
充電用のUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。市販品のUSB Type-Cケーブルでの充電も可能です。
※本製品にUSB AC充電器は付属していません。市販のケーブルを使用して充電する場合は別途ご用意ください。
日本国内はもちろん、海外使用にも対応。100‐240Vの地域で使えます。
付属品ネット刃用キャップ、トリムコーム(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm各1個)、電源ケーブル、ポーチ、掃除用ブラシ 仕様●パーツ:ダブルT字刃(TA034106)、ネット刃(TA034113)、コームセット(TA034120)、ポーチ(TA034144)、電源ケーブル(TA034137)、掃除用ブラシ(501455)●水洗い:○●海外使用:○ 材質本体:ABS、刃:SUS ブラック 質量(g)93(本体のみ、ダブルT字装着時)、94(本体のみ、ネット刃装着時) 電源(V)入力 AC100-240 50/60Hz 、出力 消費電力(W)7以下(充電時) スイッチロック付スイッチ ON/OFF 電源充電・交流式 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×約30×約158(本体のみ、ダブルT字刃装着時)、約38×約29×約155(本体のみ、ネット刃装着時) 使用時間(分)45 刈込み高さ(mm)1/2/3/4/5 使用電池リチウムイオン電池(600mAh) 保証期間1年間 充電時間(分)90 電池残量表示 防水性IPX7 アタッチメントダブルT字刃、ネット刃 電源ケーブル本体側:USB Type-C(TM)、電源側:USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする