熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68799169 品番202K153-25-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ
接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。

仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.4mm●シュリンク径(二次):8.4mm●コード番号:239-1421 アズワン品番65-7473-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする