毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68799170 品番 TKD60A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

場所を選ばずお手軽ケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。コードレスだから家中どこでも使用できて、クッションやソファなど衣類以外のファブリックもサッとケアできます。繰り返し使える充電式です。

用途
家中どこでも使えて便利。衣類はもちろん、クッションやソファなどのファブリックやインテリアのケアまでできるコードレスモデルです。
51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。
厚手のセーターから薄手のセーターまで、生地の種類に合わせて3段階で仕上がりの調整が可能。ダイヤル式で簡単に操作できます。
繰り返し使える充電式。1回の充電で約20分使用できます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。
おうちのインテリアに馴染むベージュとグレーの2色展開。手のひらに収まるコンパクトモデルです。
ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。
USB-A - USB Type-C(TM)充電ケーブルを付属しています。
※電源アダプターは付属していません。別途ご用意ください。
お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター
※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品掃除ブラシ、取扱説明書、充電ケーブル 仕様パーツ:替刃セット(TA034526)、風合いガード付きダストボックス(TA034601)、充電ケーブル(TA034731) 材質本体:ABS/PP、刃:ABS/SUS グレー 質量(g)160 電源(V)AC100-240 50/60Hz 電源充電式 ケーブル長(m)0.5 刃幅(mm)51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約84×約79(本体のみ) 使用時間(分)20 定格出力DC5V 1A 保証期間1年間 充電時間(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする