積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68799205 品番LR4-502WJNU-RYGBC
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ 〜 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2 ) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508

仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:299mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8906 アズワン品番65-7353-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする