熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68799239 品番321-50190 TREDUX-HA47-19/6-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Tredux熱収縮チューブ、厚肉
1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性

仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3623 アズワン品番65-7438-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする