熱収縮ブーツ ストレート 31mm 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68799275 品番401-55880 155-42-G-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

熱収縮モールディング、シリーズ 100
熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護

仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:420-801 アズワン品番65-7481-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする