熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 10m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード68799300 品番300-30160 HIS-PACK-1.6/0.8-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

熱収縮チューブ2:1、リール
HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。
特長と利点:
便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃

仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:10m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:914-6827 アズワン品番65-7449-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする