熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード68799336 品番308-10600 HIS-A-6/2-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton HIS-A 5 m 黒色熱収縮チューブは、収縮率が 3 : 1 です。内壁には 2 つの接着ライニングがあり、加熱時に溶けて隙間に入ります。チューブが冷えると、接着剤が湿気を防ぎ、コンポーネントを腐食及び機械的摩耗から保護します。特長と利点収縮直径は 2 mm です スリーブ径は 6 mm です 架橋ポリオレフィン素材 さまざまな用途に適しています コンポーネントを保護します 絶縁耐性: 15 kV/ mm認定CSA認定 SAE 認定 UL認定 UL224 VW-1 認定

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:501-4199 アズワン品番65-7481-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする