熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm クリア 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68799345 品番300-70137 TCN34-24.0/8.0-CL-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です

仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9715 アズワン品番65-7396-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする