熱収縮チューブ 収縮前 31.75mm 収縮後 8.82mm クリア 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード68799379 品番339-03189 TFE4-1 1/4-PTFE-CL
参考基準価格(税別)¥955,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています

仕様●スリーブ径:31.75mm●シュリンク径:8.82mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6417 アズワン品番65-7462-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする