ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット AJ0243
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68800077
品番
AJ0243
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
背裏にはストレッチ性の高い素材を使用。長時間着ていても疲れにくいです。
ジャケットの左右内ポケット側にはメモ帳やスマホが入る深さのポケットが付いています。
色
ブラック
サイズ
9号
仕様
前ホック留め、左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後センターベンツ、背裏トリコットき切替
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
58
バスト(cm)
95
アズワン品番
64-6247-48
性別
女性用